8/23より値下げ!現場を応援
FMP002S103 / 1727040150 D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY 69105577

D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69105577
品番
FMP002S103 / 1727040150
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)値下げ
2,798
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5116
アズワン品番
65-7527-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする