24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727

24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727
24408 クリーンねんど  ねんどケース入セットB アーテック[学校教材・教育玩具] 69105727

クリーンねんど ねんどケース入セットB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個セット内容クリーンねんど(パールグリーン)×1、ねんどケース×1、ヘラ×1注文コード69105727品番24408
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

無臭&超軽量!日本製のやさしい油ねんど!
抗菌・抗ウイルス剤を配合した衛生的で安心な日本製のあぶらねんどです。柔らかくのびが良いので造形しやすく、小さなお子さまにもぴったり。紫外線でも変色しにくく、においが気にならない無臭タイプです。ごみとして燃やせるので、環境にもやさしい仕様です。名前が書けるケース付きで園や学校でも便利です。ケースには、ヘラとハートや星の型押しがついており、楽しく作品づくりができます。

セット内容クリーンねんど(パールグリーン)×1、ねんどケース×1、ヘラ×1材質クリーンねんど(パールグリーン):流動パラフィン・マイクロワックス・無機粉末、ねんどケース:ポリプロピレン、ヘラ:ポリプロピレン寸法(mm)クリーンねんど:約185×82×21、ねんどケース:約216×112×55パールグリーン包装形態袋入り適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする