曜日別特売
1053609 Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト 69105954

Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69105954品番1053609
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする