EGC-80-1000-TB-KF-0H-GK EGC リニアアクチュエータ 1000mm Festo 69106040

EGC リニアアクチュエータ 1000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106040品番EGC-80-1000-TB-KF-0H-GK
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作業ストローク:400 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ:0.213 %

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6999アズワン品番65-7996-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする