EGC-70-400-TB-KF-0H-GK EGC リニアアクチュエータ 400mm Festo 69106049

EGC リニアアクチュエータ 400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106049品番EGC-70-400-TB-KF-0H-GK
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.24%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6992アズワン品番65-8010-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする