E/149080/050/DX1/500 ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax500mm NORGREN 69106076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106076品番E/149080/050/DX1/500
参考基準価格(税別)¥722,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を備えています。高性能の内部ガイド 長寿命

仕様●最大荷重:8000N●コード番号:220-4903アズワン品番65-7964-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする