曜日別特売
10150098-3200RLF FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 AMPHENOL 69106496

FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106496品番10150098-3200RLF
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする