153660127 FFCジャンパケーブル 12芯 日本モレックス(molex) 69106609

FFCジャンパケーブル 12芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106609品番153660127
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路は 12 mm です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9399アズワン品番65-7388-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする