150200121 FFCジャンパケーブル 12芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 69106670

FFCジャンパケーブル 12芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード69106670品番150200121
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、12 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:219-3359アズワン品番65-7452-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする