曜日別特売

フロート式流量計 FS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台流量(L/min)10~100使用ガスH2注文コード69106671品番FS-100-H2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

流量(L/min)10~100材質【接ガス部】本体:C3771B / 外管:PC / 内管:アクリル / フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP / スピンドル:SUS303 / その他:NbR・CR・PTFE・C3604B取付【バルブ】OUT式質量(g)240使用圧力(MPa)0.3全高(mm)(出口接続除く)148最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)使用ガスH2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする