曜日別特売

フロート式流量計 FS

フロート式流量計 FS - ヤマト産業フロート式流量計 FS - ヤマト産業フロート式流量計 FS - ヤマト産業フロート式流量計 FS - ヤマト産業

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
適合流体
質量(g)
使用圧力(MPa)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670743FS-10-AR10Ar2400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89670752FS-10-CO210CO22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670761FS-10-H210H22500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670777FS-10-HE10HE2500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670786FS-10-N210N22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89670795FS-10-O210O22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
89670804FS-1-AR1Ar2500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
89670813FS-1-CO21CO22500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89670822FS-1-H21H22500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670831FS-1-HE1HE2500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670847FS-1-N21N22500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89670856FS-1-O21O22500.2148(出口接続除く)
31,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
89670865FS-25-AR25Ar2400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
89670874FS-25-CO225CO22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670883FS-25-HE25HE2400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670892FS-25-MAG25MAG2400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670901FS-25-N225N22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89670917FS-25-O225O22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670926FS-30-H230H22400.2148(出口接続除く)
11,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
89670935FS-50-AR50Ar2700.3190(出口接続除く)
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670944FS-50-CO250CO22700.3190(出口接続除く)
15,800
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
89670953FS-50-MAG50MAG2700.3190(出口接続除く)
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670962FS-50-N250N22700.3190(出口接続除く)
15,800
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
89670971FS-50-O250O22700.3190(出口接続除く)
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69106637FS-100-AR10~100アルゴン2700.5(出口接続除く)190
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106646FS-100-CO210~100二酸化炭素2700.3(出口接続除く)190
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106655FS-100-MAG10~100マグガス2700.3(出口接続除く)190
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106671FS-100-H210~100水素2400.3(出口接続除く)148
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106680FS-100-He10~100ヘリウム2400.3(出口接続除く)148
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106689FS-120-N210~120窒素2700.5(出口接続除く)190
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106698FS-120-O210~120酸素2700.5(出口接続除く)190
19,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69106707FS-30-H210~30水素2700.2(出口接続除く)148
11,000
9,980
10,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888379FS-05-O2--2500.2(出口接続除く)148(出口M12×1オネジの時)
31,600
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
69888388FS-05-N2--2500.2(出口接続除く)148(出口M12×1オネジの時)
31,600
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
69888397FS-05-Ar--2500.2(出口接続除く)148(出口M12×1オネジの時)
31,600
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
69888406FS-05-CO2--2500.2(出口接続除く)148(出口M12×1オネジの時)
31,600
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする