ヤマト産業
フロート式流量計 FS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
流量(L/min)
10~30
使用ガス
H2
注文コード
69106707
品番
FS-30-H2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・流量・使用ガス
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
流量(L/min)
10~30
材質
【接ガス部】本体:C3771B / 外管:PC / 内管:アクリル / フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP / スピンドル:SUS303 / その他:NbR・CR・PTFE・C3604B
取付
【バルブ】OUT式
質量(g)
270
使用圧力(MPa)
0.2
全高(mm)
(出口接続除く)148
最大使用圧力(MPa)
0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
使用ガス
H2