982660139 FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 69106740

FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード69106740品番982660139
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、14 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8995アズワン品番65-7391-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする