商品レビューを投稿する内容量1個連数5仕様SIユニット コモン仕様:-、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし注文コード69106784品番VV5QC21-05C8SD0-N
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)