曜日別特売

マルチファンクションDAQユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106820品番AIO-121602LN2-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

マルチファンクション
内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能
外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
バッファメモリを搭載
USB 2.0/USB 1.1規格準拠
Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意

サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする