曜日別特売
150390343 FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 69106889

FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3504注文コード69106889品番150390343
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3504アズワン品番65-7450-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする