150200275 FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69107047

FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69107047品番150200275
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26●コード番号:219-3396アズワン品番65-7451-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする