150390705 FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 69107275

FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード69107275品番150390705
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3532アズワン品番65-7451-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする