982660541 FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69107300

FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69107300品番982660541
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:218-9065アズワン品番65-7388-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする