153660057 FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex) 69107327

FFCジャンパケーブル 6芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69107327品番153660057
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、6 回路です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9379アズワン品番65-7417-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする