153660057 FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex) 69107345

FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69107345品番153660057
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9378アズワン品番65-7392-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする