曜日別特売
VQC5201-5E1 VQC5_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69108525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC5_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(2) 2位置ダブル仕様コイル電圧:(5) DC24V、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)注文コード69108525品番VQC5201-5E1
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)仕様コイル電圧:(5) DC24V、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする