※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQD1_SU - バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
バルブオプション:(V) 真空用、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
注文コード
69108848
品番
VQD1121V-6MO-M5
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(V) 真空用、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
切換方式
(1) シングルタイプ
定格電圧(V)
(6) DC12
ボディ形式
(2) 直接配管形