#100PG(右巻き)(048462) 25 スティーレ SHIMANO(シマノ) 69110381

#100PG(右巻き)(048462) 25 スティーレ SHIMANO(シマノ) 69110381
#100PG(右巻き)(048462) 25 スティーレ SHIMANO(シマノ) 69110381
#100PG(右巻き)(048462) 25 スティーレ SHIMANO(シマノ) 69110381
#100PG(右巻き)(048462) 25 スティーレ SHIMANO(シマノ) 69110381

25 スティーレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比6.4注文コード69110381品番#100PG(右巻き)(048462)
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

テクニカルに攻める。パワーと操作性が向上したオールラウンダー。
テクニカルゲーム機スティーレが、さらなるパワーと操作性を備えて登場。55mmロングハンドルにより、高負荷でもパワフルな巻き上げを実現し、その負荷を高剛性HAGANEボディがしっかりと支えます。内部にはマイクロモジュールギアが搭載され、滑らかな巻き上げ性能がアングラーの集中力を高めます。新形状クラッチレバーは操作性を追求し、テクニカルな攻めの釣りをサポート。さらに細糸でのファイトを想定した構成となっており、カーボンクロスワッシャによる滑らかな滑り出しや、ドラグの放出を聴覚で認識できるエキサイティングドラグサウンドなど、多彩なフィーチャーを搭載。これらの充実した機構を備えながらも軽量自重を実現。テクニカルでバーサタイルな性能がさらにレベルアップしました。

幅(mm)19径(Φmm)【スプール】Φ29ベアリング【BB/ローラ―】10/1ハンドル長さ(mm)55自重(g)145ギア比6.4最大ドラグ(kg)4.5糸巻き量(号-m)【PE】1-200, 1.5-150, 2-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする