ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679

ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679
ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679
ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679
ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679
ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679
ブラック(148032) RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 SHIMANO(シマノ) 69110679

RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズXL
ブラック
内容量1個注文コード69110679品番ブラック(148032)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

釣りに没入するための、理想を追求したフラッグシップ防寒ジャケット
冬の釣りに求められる「保温性」と「動きやすさ」。相反するこの2つの機能を高次元で両立したのが、このフラッグシップモデルです。中綿にはメンテナンス性と軽量性に優れた「エアロカプセル(R)」を採用し、保温力を強化。さらに、軽量なGORE-TEX ePEメンブレンを採用することで、従来比約10%の軽量化(※Lサイズ換算)を実現しました。防寒性と快適な動作性のバランスを高めるため、部位ごとにインサレーションの厚みを最適化。風を受けやすく体感温度に影響しやすい前面・背面には140g/m2、腕や脇まわりなど可動域が広い箇所には120g/m2を使用。さらに、熱がこもりやすい脇下には一部中綿を抜く設計で、汗冷えを防ぎながら快適性を保ちます。裏地には滑りの良いカーボン糸蓄熱裏地を採用。レイヤリングとの相性が良く、動きを妨げずに暖かさを感じられる仕様です。外袖はトラブルを避けるタブレスデザイン、内袖には調整タブ付きのクロロプレン素材を採用し、水の侵入を抑える工夫も施しています。細部にまでこだわり抜いた設計により、過酷な冬の釣行でも集中力を持続できる、理想的なフィッシング防寒ジャケットが完成しました。
※「エアロカプセル(R)」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

サイズXLブラック肩幅(cm)51袖丈(cm)69着丈(cm)81裾幅(cm)59身幅(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする