SMC
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69110686
品番
VQZ1150KR-5LO1-Q
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(Q) CE対応品