VQZ1151-3LB1 VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69110729

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69110729品番VQZ1151-3LB1
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、CEマーキング対応:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする