VQZ1251BR-5LO1 VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69110799

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69110799品番VQZ1251BR-5LO1
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シールファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする