SMC
VQZ115_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(01) Rc 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
69110975
品番
VQZ115-5G1-01T
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) Rc 1/8
ねじの種類
(T) NPTF
ファンクション
(-) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(-) なし
ポート数
3