#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977

#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977
#XLサイズ(148339) RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル SHIMANO(シマノ) 69110977

RB-034Y ESインサレーションジャケット 03 パープル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69110977品番#XLサイズ(148339)
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタイルと機能を両立した高性能ウェア
ESインサレーションジャケットは、スタイリッシュなデザインでありながら、信頼性の高い耐久防水基準「ドライシールドプラス」をクリアした高機能ジャケットです。収納力のあるポケットを備えており、堤防でのライトゲームやボートでのインショアゲームなど、バッグなしでも快適に釣りを楽しめます。防寒性能にも優れており、腰回りには暖かい起毛トリコット裏地を、腕部分には蓄熱性のあるカーボン糸裏地を採用。冬の厳しい釣り場でも、アングラーの体をしっかり寒さから守ります。さらに、海水に対する高い撥水性能を持ち、快適さと美しさを両立。インサレーション量を増加し、防寒性をさらに強化しました。部位ごとにインサレーション量を調整することで、動きやすさも損なわない設計となっています。また、ロッドをホールドする際に擦れやすい脇下部分には、ブラックの切り替えデザインを採用。EVAグリップなどによる汚れや毛羽立ちが目立ちにくく、見た目の美しさも保ちます。

肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)81裾幅(cm)70身幅(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする