曜日別特売
VQZ115-5MO1-01-Q VQZ115_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69111027

VQZ115_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) Rc 1/8リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69111027品番VQZ115-5MO1-01-Q
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
管接続口径(01) Rc 1/8ねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準タイプコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(Q) CE対応ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする