SMC
VQZ115_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(01) Rc 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
69111036
品番
VQZ115K-6G1-01T
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) Rc 1/8
ねじの種類
(T) NPTF
ファンクション
(K) 高圧タイプ
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(-) なし
ポート数
3