#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291

#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291
#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291
#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291
#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291
#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291
#2XLサイズ(148643) RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ SHIMANO(シマノ) 69111291

RB-035Y ESインサレーションパンツ 03 カーキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
股下(cm)80
内容量1個注文コード69111291品番#2XLサイズ(148643)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

収納力と防水性を兼ね備えた、実用性重視の防寒フィッシングパンツ
ESインサレーションパンツは、釣行時の過酷な環境に対応するために設計された高機能パンツです。防水素材には、信頼性の高い「ドライシールドプラス」を採用。特殊加工と高耐久素材の組み合わせにより、海水環境でも撥水性能を維持し、快適な着用感と優れた外観を保ちます。ポケットは合計5つを配置し、収納力を確保。さらにプライヤーホルダーとDカンも備え、堤防でのライトゲームやボートでのインショアゲームなど、荷物を最小限に抑えた身軽な釣行をサポートします。インサレーション(中綿)を増量し、防寒性能をさらに強化。加えて部位ごとに中綿の量を調整することで、冷えやすい部位を効果的に保温しつつ、膝や股などの可動域はスムーズな動きを妨げない設計となっています。裾にはドローコードを備え、足元のフィット感を自在に調整可能。シルエットの変化も楽しめるため、さまざまな釣行スタイルにマッチします。防寒性・耐久性・収納力をバランスよく備えた1本です。

股下(cm)80ウエスト(cm)43裾幅(cm)24脇丈(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする