#Mサイズ(149015) RB-077Y ベーシックハイロフト レインスーツ 01 ベージュ SHIMANO(シマノ) 69111406

#Mサイズ(149015) RB-077Y ベーシックハイロフト レインスーツ 01 ベージュ SHIMANO(シマノ) 69111406
#Mサイズ(149015) RB-077Y ベーシックハイロフト レインスーツ 01 ベージュ SHIMANO(シマノ) 69111406
#Mサイズ(149015) RB-077Y ベーシックハイロフト レインスーツ 01 ベージュ SHIMANO(シマノ) 69111406
#Mサイズ(149015) RB-077Y ベーシックハイロフト レインスーツ 01 ベージュ SHIMANO(シマノ) 69111406

RB-077Y ベーシックハイロフト レインスーツ 01 ベージュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
股下(cm)75
内容量1個注文コード69111406品番#Mサイズ(149015)
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

化繊インサレーション増量の防寒レインスーツ
RB-057Xと比較して大幅に増量された化繊インサレーションを採用したこのジャケットは、ダウンに比べて濡れても嵩高が減りにくく、乾きも早くメンテナンスがしやすいのが特徴です。防寒性を高めるインサレーションは、水の浸入経路があると水を吸い上げてしまうため、本来の防寒性能が発揮されません。しかしこのジャケットは信頼の耐久防水基準であるドライシールドをクリアしており、インサレーションが水を吸い上げにくい防水性があります。大容量のポケットが胸から脇の位置に配置されており、自然に手を入れられる位置でありながら、膨脹式肩掛けタイプのライフジャケット着用時にも邪魔にならずにアクセスできる設計です。腰回りにはポケットが配置されていないため、膨脹式腰巻タイプのライフジャケット着用時にもポケットがベルトで潰れることがありません。釣行中にスマホをポケットに入れて写真撮影する際にも、すばやく出し入れが可能で、ハンドレストとしても使いやすい位置にあります。前モデルと比べてインサレーション量を116%に増やしていますが、ウェア全体に増やすのではなく、適所でその量を調節しています。寒さを感じやすい前身頃と後身頃には140g/m2のインサレーションを使用し、腕や脇下など動きが多い場所には120g/m2のインサレーション、フードには80g/m2のインサレーションを入れ、汗をかきやすい脇下はインサレーションを抜く設計となっています。これにより、十分な暖かさを得ながらも、これまで以上の快適性と動きやすさを実現しています。ファスナーにはポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したものを採用し、水の浸入を軽減します。生地の表側にはマットな質感のフルダル糸を採用し、しっとりとした質感を実現しています。裾や袖の面ファスナーアジャスト、パンツの前開き、ウエスト調整、フードアジャストなど、基本性能を押さえながらもコストパフォーマンスに優れたモデルです。さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減します。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。

股下(cm)75ウエスト(cm)39肩幅(cm)48袖丈(cm)65着丈(cm)72裾幅(cm)56 / 24身幅(cm)61脇丈(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする