曜日別特売
2203194-1 HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69111624

HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード69111624品番2203194-1
参考基準価格(税別)¥715,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:15.3Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4569アズワン品番65-8053-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする