曜日別特売
#Mサイズ(148919) RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブラックマルチカモ SHIMANO(シマノ) 69111756

#Mサイズ(148919) RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブラックマルチカモ SHIMANO(シマノ) 69111756
#Mサイズ(148919) RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブラックマルチカモ SHIMANO(シマノ) 69111756
#Mサイズ(148919) RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブラックマルチカモ SHIMANO(シマノ) 69111756
#Mサイズ(148919) RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブラックマルチカモ SHIMANO(シマノ) 69111756

RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブラックマルチカモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
股下(cm)75
内容量1個注文コード69111756品番#Mサイズ(148919)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

化繊インサレーションの防寒レインスーツ
化繊インサレーションを採用したこのジャケットは、ダウンに比べて濡れても嵩高が減りにくく、乾きが早い特性を持ちメンテナンス性が良いのが特徴です。胸の大容量のポケットは肩掛けタイプの自動膨脹ライフジャケット、ゲームベスト等の着用時にも邪魔にならずにアクセスできるデザイン。ファスナーには止水性を持たせる処理を施したものを配置して水の浸入を軽減しました。生地の表側はマットな糸を採用し、しっとりとした質感を実現しています。裾や袖の面ファスナーアジャスト、パンツの前開き、ウエスト調整、フードアジャストなど、機能性に優れた装備を各所に配置し耐久防水基準であるドライシールドもクリアしている非常にコストパフォーマンスに優れたモデルです。

股下(cm)75ウエスト(cm)39肩幅(cm)47.5袖丈(cm)64.5着丈(cm)71裾幅(cm)56 / 23.5身幅(cm)61.2脇丈(cm)101.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする