#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860

#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860
#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860
#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860
#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860
#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860
#Lサイズ(149213) RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ) 69111860

RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
股下(cm)77
内容量1個注文コード69111860品番#Lサイズ(149213)
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ミドラーダウン上下着脱可能な3シーズン対応の磯用フラッグシップシステムスーツ
シーズンや気温に応じて防寒性を調整できるミドラーダウンが上下それぞれに付属しています。メイン生地にはY字形状の異形断面糸を使用した特殊織物を採用し、ダウン抜けを軽減しながら生地枚数を減らすことで軽量化を実現。さらにダウンには軽量で保温性の高い800FPダックダウンを使用し、化繊インサレーションとの2重構造設計で耐久性と軽量性をもたせることで過酷な環境での信頼性も向上しています。 ミドラージャケットはアウターとジョイントすることで着脱しやすい構造になっています。ミドラーパンツは裾を絞り、ズレ上がりにくいデザインです。 メイン生地には強度と軽量性のバランスが取れたゴアテックス(R)ナイロン2L生地を、動きやすさに影響の大きい腕、肩甲骨周りの生地にはゴアテックス(R)2Lストレッチ生地を、臀部や裾、腰回りなどスレる箇所の生地には200Dの耐摩耗ゴアテックス(R)2L生地を採用し機能性を高めました。 また、従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを採用することで生地において10%軽量化(※)を達成しました。裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートにおすすめです。また、リミテッドプロのロゴがエンボスされた専用デザインを採用しています。フードの内側にキャップを差し込むことでバタつきを抑え、強風時のめくり上がりを軽減。未使用時は内側に収納し、ツバが視界に入りにくくなります。 フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保。シューズなどにかぶせて足元の濡れを防ぎます。クロロプレンは内側にスキン面を採用し、水を吸い上げにくく、シューズとのズレを防ぎます。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせることで水の浸入を軽減します。 アジャスターがフードに固定された構造で、片手でタブを引くだけでフィット感の調整が可能。ウェストサイズを腰に設けたBOA(R)フィットシステムで絞り込みフィット感の調整ができます、リリースはワンタッチで緩み着脱が楽に行えます。ファスナーはポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したものを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。
※メーカー従来品との比較

股下(cm)77ウエスト(cm)51着丈(cm)71.2裾幅(cm)59 / 24裄丈(cm)89身幅(cm)62.2脇丈(cm)106.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする