曜日別特売
#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975

#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975
#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975
#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975
#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975
#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975
#Mサイズ(149336) RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ) 69111975

RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
股下(cm)76
内容量1個注文コード69111975品番#Mサイズ(149336)
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

軽量新世代ゴアテックス(R) ePEメンブレン装備の磯用レイヤード
磯釣りは、コマセワークや魚とのやり取り、磯の上を移動するなど、身体全体を使う動きの激しい釣りです。RT-133Yでは、そんな磯でのさまざまな動きや身体の可動域を分析し、動きやすさを追求した立体パターン設計を採用しています。従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを今季初めて採用することで生地において10%の軽量化(※)を達成。フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保しています。擦れやすい臀部をゴアテックス生地を2重で補強することで防水耐久性を高めました。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせる仕組みで、水の浸入を軽減します。 裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーとの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートに適しています。 フードのアジャスターは片手でタブを引くだけでフィット感を調整できる構造で、テープの表面をポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したファスナーを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。
※メーカー従来品との比較

股下(cm)76ウエスト(cm)42肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)71裾幅(cm)56 / 24身幅(cm)61脇丈(cm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする