曜日別特売
VQZ212B-5L1-N3T VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69112016

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69112016品番VQZ212B-5L1-N3T
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
管接続口径(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(T) NPTFファンクション(B) 高速応答タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なしオプション(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする