曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 - SMC
ポート数3内容量1個
全130種類を絞り込む
管接続口径
コイル定格電圧(V)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
切換方式
ねじの種類
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69111754VQZ212-1Y1-C6-F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60 Hz)(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111763VQZ212-1YZ1-M5-F(M5) M5ねじ(1) AC100(50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111779VQZ212-2YZ1-M5-F-Q(M5) M5ねじ(2) AC200(50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111788VQZ212-3LB1-M5(M5) M5ねじ(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111797VQZ212-3Y1-C6F-F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111806VQZ212-3Y1-C6N-F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(N) NPT(-) 標準タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111815VQZ212-4L1-M5-F(M5) M5ねじ(4) AC220/AC230(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111824VQZ212-4Y1-C6-F(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(4) AC220/AC230(50/60 Hz)(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111833VQZ212-5G1-C6-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111849VQZ212-5LB1-C6F(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準タイプ
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111858VQZ212-5LB1-N3T-F(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(-) 標準タイプ
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111867VQZ212-5LO1-C4F(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準タイプ
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111876VQZ212-5LO1-M5-F-Q(M5) M5ねじ(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111885VQZ212-5LOB1-C6(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111894VQZ212-5M1-C4-F-Q(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111903VQZ212-5Y1-N7T-F(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(-) 標準タイプ
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111919VQZ212-5YB1-M5-F(M5) M5ねじ(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111928VQZ212-5YZ1-C4F(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111937VQZ212-5YZ1-C6F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準タイプ
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111946VQZ212-5YZ1-N7(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111955VQZ212-5YZB1-C4(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111964VQZ212-6G1-M5-Q(M5) M5ねじ(6) DC12(G) グロメット (DC仕様)(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111973VQZ212-6L1-C4(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111989VQZ212-6LO1-C6(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
69111998VQZ212-6M1-C4-F-Q(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(6) DC12(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準タイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112007VQZ212B-5L1-C4-Q(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112016VQZ212B-5L1-N3T(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112025VQZ212B-5LB1-C6(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112034VQZ212B-5LB1-C6F(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(B) 高速応答タイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112043VQZ212B-5M1-C4-Q(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112059VQZ212B-5M1-N3T(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112068VQZ212B-5Y1-M5-Q(M5) M5ねじ(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112077VQZ212B-5YO1-C6-F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112086VQZ212B-5YZ1-C4(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112095VQZ212B-5YZ1-M5T-Q(M5) M5ねじ(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
8,530
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112104VQZ212B-6G1-C4(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(6) DC12(G) グロメット (DC仕様)(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112113VQZ212B-6L1-C4(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112129VQZ212B-6L1-C4-F(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112138VQZ212B-6LO1-C6-F(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112147VQZ212B-6YO1-C6-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(6) DC12(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112156VQZ212BR-5G1-C6-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112165VQZ212BR-5G1-M5(M5) M5ねじ(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112174VQZ212BR-5L1-M5-F(M5) M5ねじ(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112183VQZ212BR-5LO1-M5-Q(M5) M5ねじ(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112199VQZ212BR-5M1-C4(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112208VQZ212BR-5YO1-C6-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112217VQZ212BR-5YZ1-C6-F(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112226VQZ212K-5G1-C6F(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(1) N.C. メタルシール(F) G(K) 高圧タイプ
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112235VQZ212K-5L1-C4-F-Q(C4) Φ4用ワンタッチ管継手(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(K) 高圧タイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
69112244VQZ212K-5L1-M5(M5) M5ねじ(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(K) 高圧タイプ
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする