12.2X18X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69112216

ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
呼び12.2
外径(Φmm)18
内容量1箱(1000個)注文コード69112216品番12.2X18X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び12.2材質鉄(または標準)外径(Φmm)18厚さ(mm)1表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6911221612.2X18X106917260812.2X18X1012.2X18X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172608ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(21個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69172583
2021-05-08
用途: 汎用トランクダンパーのブッシュに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリスライダー製で無給油で滑りがよく堅牢です。無数のバリエーションから選べるのでジャストサイズをみつけられました、1個から購入できるのもたいへん有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする