曜日別特売
VQZ2120-2LB1-C6-F VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69113075

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード69113075品番VQZ2120-2LB1-C6-F
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:-オプション(F) ブラケット付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする