曜日別特売
VQZ2120K-5L1-C6-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69113346

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード69113346品番VQZ2120K-5L1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品オプション(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする