仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品オプション(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(K) 高圧タイプ