大阪魂
セラミック ワッシャー(RR(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
69113433
品番
1225-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
2
呼び寸法
M1225-20
長さ(mm)
12
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113433
1225-20
69173825
1225-20
セラミック ワッシャー(RR(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
799
税込
¥879
注文コードが変更になりました