仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なしオプション(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(T) NPTFファンクション(-) 標準形