曜日別特売
#50-460(784121) がまくえ ドーラ がまかつ Gamakatsu 69115098

#50-460(784121) がまくえ ドーラ がまかつ Gamakatsu 69115098
#50-460(784121) がまくえ ドーラ がまかつ Gamakatsu 69115098
#50-460(784121) がまくえ ドーラ がまかつ Gamakatsu 69115098
#50-460(784121) がまくえ ドーラ がまかつ Gamakatsu 69115098

がまくえ ドーラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個号数50錘負荷(号)30~80注文コード69115098品番#50-460(784121)
販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

質実剛健なる剛竿 喰い渋る巨獣を捻じ伏せる
磯釣り究極のターゲットであるクエ。その巨躯から放たれるパワーは暴力以外の何者でもない。そのパワーを真正面から受け止め、根や巣穴への突進を食い止める事がクエ竿には求められる。だが、あれほど暴力的な走りをみせるクエも、ひとたび喰い渋ると意外なほど神経質で、ただ強いだけのクエ竿では喰い込ませることができずアタリだけで終わってしまう。そこで、”がまくえ ドーラ”はクエ竿としての強さを残しつつ穂先の柔軟性にこだわった。仕掛投入や操作に影響がでない強度を確保しつつも、喰わせることを重視した柔軟な穂先に仕上げる事で、クエが餌をくわえた際の違和感を減らし、自然に喰い込ませるようにした。無論、喰い込み性能だけが特徴ではない。強度を確保すべく肉厚としたブランクを並継で継ぎあわせることにより隣り合うブランクに明確なパワー差を設け、曲がりが移行すると共に魚を締め上げる。食い込み直後の突っ込みから抵抗を許さず、根に潜られる隙を与えない。また、継番毎に適切なテーパーデザインを行うことで繊細な穂先から元竿へとスムーズに荷重を伝達し、餌をくわえ込んだクエが夢中になって走り、その走りにあわせてどこまでも舞い込み、そして、受け止め、浮かせる。質実剛健をコンセプトに生まれたがまくえドーラは黒とカーボンを基調としたシンプルで力強い意匠となっており、熟練の底物師はもちろん新参の若きクエ釣り師であっても違和感なく所有できるだろう。クエ竿に求められる実釣性能に忠実に、間違いなく使える物として作り上げた。10kg以下のクエを取りこぼすことなく、20kgオーバーをパワーで制し、あるいは、暴力的なパワーで知られるカンパチなどの大型回遊魚を捻じ伏せる。そんな巨魚との対峙にがまくえドーラは良き業物となるに違いない。

付属品竿袋材料C58.0% / G42.0%号数50継数(本)4仕舞(cm)131錘負荷(号)30~80先径(mm)2.4標準全長(m)4.6標準自重(g)1570

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする