VQZ215R-5MO1-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69115123

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69115123品番VQZ215R-5MO1-Q
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類-切換方式(1) N.C. メタルシール管接続口径(-) サブプレートなしファンクション(R) 外部パイロット仕様仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする