VQZ225-5MO1-01-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69115157

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8切換方式(2) N.O. メタルシール注文コード69115157品番VQZ225-5MO1-01-Q
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-) Rc切換方式(2) N.O. メタルシール管接続口径(01) 1/8ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする