コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-) Rc切換方式(3) N.C. 弾性体シール管接続口径(02) 1/4ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(2) AC200V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-ポート数3